Motion
PVE012R05AUB0B211100A100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE012R05AUB0B211100A100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-466229 - PVE, déplacement 25.2 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI02996466
N° MFRPVE012R05AUB0B211100A100100CD0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVE012R05AUB0B211100A100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-466229 - PVE, déplacement 25.2 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI02996466
N° MFRPVE012R05AUB0B211100A100100CD0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .750-16 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    1.6250 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/16 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-5/8–12 SAE;1-1/16–12 SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit non réglable
  • Déplacement
    25.2 cm3/r
  • Type de déplacement
    Circuit ouvert
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    13T 16/32 cannelure DP
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Série
    PVE

Aperçu

Description du fabricant
PVE012R05AUB0B211100A100100CD0A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté