Motion
R1502D
Cylindre/actionneur hydraulique à tonnage élevé - action double/retour hydraulique, capacité de 150 tonnes, course : 2.000 po, 7.438 po rétracté, 9.438 po étendu
N° D’ARTICLE MI02996556
N° MFRR1502D
Prix7,578.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur hydraulique à tonnage élevé - action double/retour hydraulique, capacité de 150 tonnes, course : 2.000 po, 7.438 po rétracté, 9.438 po étendu
N° D’ARTICLE MI02996556
N° MFRR1502D
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
Prix7,578.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.250 po
  • Taille de l’alésage
    6.250 po
  • Cylindre de haut à diamètre
    2.250 po
  • Hauteur étendue
    9.438 po
  • Diamètre extérieur
    8.063 po
  • Tige de piston Diamètre  
    4.500 po
  • Hauteur rétractée
    7.438 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.000 po
  • Saillie du capuchon pivotant
    0.297 po
  • Poids
    95.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    150 tonnes
  • Zone effective
    30.700 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    61.400 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.297 po
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    29.600 po3
  • Série / Type
    Série R / Tonnage élevé
  • tonnes à 10000 psi
    153.40 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
R1502D CYLINDRE
  • Retour hydraulique à haut ton, à faible cycle, avec capuchons pivotants et soupape de sûreté intégrée qui prévient la surpression lors de la rétraction
  • Les cylindres sont livrés de série avec des capuchons pivotants pour réduire les effets d’une charge décentrée
  • Les bouteilles peuvent être « immobilisées » sans être endommagées
  • Tige de piston chromée et traitée thermiquement réduisant l'usure du piston et de l'écrou de presse-étoupe
  • La soupape de sûreté intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
  • Chaque cylindre comporte deux demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po