Spécifications
Dimensions
- Débit minimum2 gal/min
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
Détails
- ActionDirectement
- Sexe de la connexionFemme
- Type de raccord d’extrémitéFileté
- Type de débitmètreDébit
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale+5000 psi
- Milieu de fonctionnementHuile
- Norme de filetageEIG
Aperçu
Description du fabricant
H701S-020-HT DÉBITMÈTRE