Motion
DOUILLE DE 8065 X 8-KW

DODGE
8065 X 8-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 8065 , 8.0000 po de diamètre, 2 x 3/4 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02999656
N° MFR8065 X 8-KW BUSHING
Prix2,449.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8065 X 8-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 8065 , 8.0000 po de diamètre, 2 x 3/4 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02999656
N° MFR8065 X 8-KW BUSHING
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
Prix2,449.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11 po
  • Alésage Diamètre  
    8.0000 po
  • Taille de la bague
    8065
  • Taille de la rainure de clavette
    2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6-1/2 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    15-1/2 po (acier), 17-1/2 po (classe 30 , fer gris)
  • Extérieur Diamètre  
    11-1/4 po
  • Longueur de vis
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 po
  • Poids
    89.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Couple de serrage des vis
    7820 po
  • Capacité de couple
    456000 po
  • CUP_NON
    782475094080
  • Couple de la clé
    7820 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE 8065 X 8 PO # 117484