Motion
4C5D X50FT

GATES RUBBER CO
4C5D X50FT

Tuyau hydraulique multi-fluides C5D - DI 3/16 po, D.E. 0.52 po, Pression de service 1500 psi/ 103.4 bar, Pression d'éclatement 6000 psi/ 413.7 bar, Couvercle en polyester, Tube en CPE (type J)
N° D’ARTICLE MI03000803
N° MFR4C5D X50FT
Prix717.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4C5D X50FT

Tuyau hydraulique multi-fluides C5D - DI 3/16 po, D.E. 0.52 po, Pression de service 1500 psi/ 103.4 bar, Pression d'éclatement 6000 psi/ 413.7 bar, Couvercle en polyester, Tube en CPE (type J)
N° D’ARTICLE MI03000803
N° MFR4C5D X50FT
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
Prix717.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    1 po / 25.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.52 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    6000 psi / 413.7 bars
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    Pression variable - moyenne
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Matériau du tube intérieur
    EPA (type J)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36580001
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053341713
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Résistance physique
    Chaleur, huile
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau haute température C5D est recommandé pour une utilisation avec des fluides à base de pétrole ou d’ester de phosphate; les conduites de carburant diesel et de filtration, les conduites de liquide de refroidissement de boîte de vitesses, les conduites d’huile de graissage à chaud, la servodirection (ATTENTION : Pour usage intensif pour véhicules commerciaux seulement), l’essence, les alimentations en huile de turbocompresseur, le cylindre de cabine basculante et les freins pneumatiques. Non approuvé pour le biodiesel supérieur à B5.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile, fil
  • Normes respectées
    D.O.T. FMVSS, SAE
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique multi-fluides haute température C5D
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053341713
  • Pression de service
    1500 psi / 103.4 bars

Aperçu

Description du fabricant
4C5D X 50FT 3658-0001