Motion
EV25A2V
Vanne d’échappement pneumatique rapide - 2.5 (entrée) Cv, 2.98 (échappement) Cv Coefficient de débit, 0.3750 NPT Port, 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI03001334
N° MFREV25A2V
Prix77.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne d’échappement pneumatique rapide - 2.5 (entrée) Cv, 2.98 (échappement) Cv Coefficient de débit, 0.3750 NPT Port, 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI03001334
N° MFREV25A2V
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
Prix77.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.3750 NPT
  • Hauteur totale
    2-1/8 po
  • Longueur totale
    2-1/32 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.19

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.5 (entrée) Cv, 2.98 (échappement) Cv
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    20 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    20 à 125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 400 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
EV25A2V VANNE D’ÉVACUATION RAPIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer