Motion
204PY3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 47 mm, 0.7350 po de largeur, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03001723
N° MFR204PY3
Prix23.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 47 mm, 0.7350 po de largeur, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03001723
N° MFR204PY3
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
Prix23.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.735 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    0.7350 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.262 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    204PY3 E8728 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    R
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 204PY3 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.7350 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204PY3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796249493
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    500 tr/min (graisse), 500 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796249493

Aperçu

Description du fabricant
204PY3 E8728 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté