Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du disque0.50 po
- Taille du port3/8 NPT
Détails
- Dessin 2D
- ActionnementPrintemps/Hydraulique
- Détails supplémentairesConsultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Durée de vie approximative des freins547 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein31.0 po2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Taux d’entrée thermique de crête de frein77.00 hp
- Série de freinsÉtrier BD
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-1.437 Pour disques de 12.000 po ou plus
- Facteur de couple dynamique brisé1908 lb-pi
- Facteur de couple dynamique d’origine1326 lb-pi
- Engagement/libérationPrintemps/Hydraulique
- Trousse de revêtement933599
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt, maintien, tension
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale1500 psi
- Couple de freinage statique maximal22183 po-lb avec un disque de 24.000 po
- Pression de relâchement minimum170 psi
- ModèleBD
- Configuration de montageMonté sur pied
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins d’étrier pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction933598
- RestrictionsConsultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques
- Facteur de couple statique brisé2100 lb-pi
- Facteur de couple statique d’origine1447 lb-pi
- CUP_NON662284264570
Aperçu
- Actionneurs actionnés par ressort montés de chaque côté du frein
- Les connexions hydrauliques peuvent être tournées de 360 degrés autour de l’axe de l’actionneur
- Les sabots sont montés avec des goupilles de détente pour un remplacement rapide
- Les sabots SPC s’adaptent aux freins d’étrier de modèle BD pour une durée de vie plus longue et un taux d’entrée de crête plus élevé
- Tous les points pivots ont des roulements lubrifiés à vie
- Disques en option de 12 à 24 pouces de diamètre
- Vitesses de disque jusqu’à 3200 tr/min avec disques de 14 po
- Compatible avec la bague QD, pour les tailles d'arbre jusqu'à 3.875 pouces
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation