Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale116.6 mm
- Longueur totale226.3 mm
- Largeur totale72.1 mm
- Taille (ISO-4401)D05
- Taille de la vanneD05
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Numéro de conception10
- Connexion électriqueBoîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
- Type de connecteur électriqueFlying Lead Coil with Wired Terminal Block & 1/2 In. Boîtier de câblage fileté NPT
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquidePétrole
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4570 psi
- Température de fonctionnement min.70 °F
- Type de montageSous-plaque
- Spécification de rendementStandard
- Matériau du jointFluoropolymère, nitrile
- SérieConception DG4V4-01 10
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Pression nominale du port T1740 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
- Type de boîtier de câblageFiletage NPT de 1/2 po
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire