Motion
2/11M1150JB

GATES RUBBER CO
2/11M1150JB

Courroie en V PolyFlex® JB® 8914-2115 PolyFlex - Taille 11M , 2 sections, 44.6 po de longueur extérieure, 0.4375 po de largeur de nervure, 0.8750 po de largeur supérieure, 44.60 po de longueur effective
N° D’ARTICLE MI03005328
N° MFR2/11M1150JB
Prix271.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2/11M1150JB

Courroie en V PolyFlex® JB® 8914-2115 PolyFlex - Taille 11M , 2 sections, 44.6 po de longueur extérieure, 0.4375 po de largeur de nervure, 0.8750 po de largeur supérieure, 44.60 po de longueur effective
N° D’ARTICLE MI03005328
N° MFR2/11M1150JB
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
Prix271.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    44.57 po / 1132 mm
  • Longueur extérieure
    1132 mm
  • Largeur de nervure
    0.4375 po
  • Taille de la section
    11M
  • Épaisseur
    7 mm
  • Largeur supérieure
    25 mm
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Avec bande
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2/11M1150JB
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de sections
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +180 °F
  • Section
    11M/JB
  • Numéro de transaction
    11M1150JB
  • CUP_NON
    072053244458

Aperçu

Description du fabricant
2/11M 1150 CEINTURE JB
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs