Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement4 po
- Code de taille de raccord1.5
- Distance entre les arbres0.13 po
- Diamètre du moyeu3 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po
- Diamètre extérieur du manchon6 po
- Poids4.06 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionPleine flexibilité
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904038621
- Rpm max.8250 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieFA
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple22700 po
- CUP_NON697904038620
Aperçu
Description du fabricant
FA-1.5-HUB-RSB