Spécifications
Dimensions
- Taille du contenant compatible4 L
- Raccordement du filetage de sortieG 1/4 po
Détails
- Débit9.89 pcm
- ComprendSoupape de décharge
- Type de lubrificationGraisse
- Température de fonctionnement maximale+158 °F
- Pression de fonctionnement maximale5076 psi
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Type de pompePompe électrique
- Tension94 à 265 V c.a.