Motion
F73G-2M-MB
Filtre à air principal - 40 microns, 53 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en métal, drain manuel, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI03008043
N° MFRF73G-2M-MB
Prix147.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air principal - 40 microns, 53 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en métal, drain manuel, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI03008043
N° MFRF73G-2M-MB
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
Votre prix147.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    2.68 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Débit d’air maximal
    53 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    40 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
F73G-2M-MB LUBRIFIANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté