Motion
ASPT203-10

NTN
ASPT203-10

Ensemble de mini-civière - roulement à billes, alésage 17 mm, course 3.9375 po, longueur 260 mm, largeur 100 mm, hauteur 31 mm, longueur centrale de boulon 235 mm
N° D’ARTICLE MI03008455
N° MFRASPT203-10
Prix207.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPT203-10

Ensemble de mini-civière - roulement à billes, alésage 17 mm, course 3.9375 po, longueur 260 mm, largeur 100 mm, hauteur 31 mm, longueur centrale de boulon 235 mm
N° D’ARTICLE MI03008455
N° MFRASPT203-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix207.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    0.1250 po, 3.200 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    235 mm
  • Largeur du boulon de centre à centre
    Métrique
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de la base du cadre
    100 mm
  • Salopette de cadre Hauteur  
    31 mm
  • Salopette de cadre Longueur  
    260 mm
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    260 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Voyage  
    3.9375 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS203
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de cadre
    Unité Mini-Stretcher
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ASPT203-10
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359020410
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Série
    ASPT
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359020410

Aperçu

Description du fabricant
ASPT203-10
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon