Motion
7205-10-22-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
7205-10-22-NWO-FG

Coude 90° - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03009580
N° MFR7205-10-22-NWO-FG
Prix89.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7205-10-22-NWO-FG

Coude 90° - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03009580
N° MFR7205-10-22-NWO-FG
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
Prix89.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    22 mm
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Profondeur du filetage
    12.3
  • Taille du filetage 2
    M22X1.5
  • Taille de filetage B
    7/8-14

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Mot-clé de description
    5/8 po mâle JIC 37° évasé x 22 mm mâle métrique avec joint torique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Extrémité 2 Filetage
    M22 x 1.5
  • Forme d’ajustement
    ANGLE DE 90 DEGRÉS
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
7205-10-22-NWO MJ-MMADJ 90 DEG

Vous pourriez également aimer