Motion
PWKR52-2RS
Came suiveur de 52 mm de diamètre, 24 mm de largeur, goujon de 20 mm de diamètre, goujon de 1-9/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI03009870
N° MFRPWKR52-2RS
Prix491.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 52 mm de diamètre, 24 mm de largeur, goujon de 20 mm de diamètre, goujon de 1-9/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI03009870
N° MFRPWKR52-2RS
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
Prix491.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2-1/16 po
  • Largeur totale
    2-9/16 po
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Goujon Longueur  
    1-9/16 po
  • Longueur du filetage
    13/16 po
  • Taille du filetage
    M20 x 1,5
  • Couple
    88.496 pi-lb
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6200 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4047643202343

Aperçu

Description du fabricant
PWKR52-2RS-XL ROULEAU DE TYPE GOUJON BRG