Motion
BA1012ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03009923
N° MFRBA1012ZOH
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03009923
N° MFRBA1012ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9020 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA1012ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.8125 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux applications automobiles et de machinerie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1012ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    14100 N

Aperçu

Description du fabricant
BA 1012 ZOH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon