Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Taille de la mèche5/8 po
- Profondeur de perçage6 po
- Longueur de cannelure5 po
- Longueur totale6 po
- Taille de la tige0.25 po
- Poids0.11 lb
Détails
- Détails supplémentairesAlésez de petits trous propres à n’importe quel angle dans une variété de matériaux avec la mèche d’alésage plate économique Milwaukee® 5/8 po x 6 po. Ce foret plat de qualité supérieure est fabriqué en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement, de sorte que le point de forage et le bord tranchant peuvent être réaffûtés pour des économies de coûts et une longue durée de vie. Aléser des trous propres et rapides à n’importe quel angle dans le bois, le plastique, le contreplaqué et le Formica. Ce foret offre une profondeur de perçage de 6 po, mais peut être utilisé avec une rallonge de 12 po (48-28-3350) pour un forage profond prolongé. Diamètre de tige de 3/16 po.
- Embout de lame réglableNon
- Type de point centralPoint de raccord
- Coupe-câble courbéNon
- Capacité d’extensionCompatible avec les extensions
- FinitionSans revêtement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Comprend(1) Embout de forage plat 5/8 po x 6 po
- Numéro CUP du fabricant045242120857
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Nombre de dépenses2
- Changement rapideOui
- Série48-27
- Type de tigeHexagonales à changement rapide
- CUP_NON045242120857
- Trou de pêche en fil métalliqueTrou de fil
Aperçu
- Économique : la pointe de perçage et les bords tranchants peuvent être réaffûtés pour une longue durée de vie
- Nettoyer les trous : l’acier au carbone traité thermiquement vous permet de nettoyer rapidement les trous
- Polyvalent : idéal pour l’alésage de petits trous dans le bois, le plastique, le contreplaqué et le Formica
- N’importe quel angle, deux longueurs : ajouter une rallonge de 12 po pour le perçage de trous profonds
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee