Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 7/8 po
- Hauteur2.25 po
- Taille hexagonale2.25 po
- Facteur de coupure du tuyau2.07 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.26 po
- Longueur3.90 po
- Longueur totale3.90 po
- Taille du filetage1 7/8-12
- Poids1.42 lb
- Largeur2.25 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 7/8-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricant1GA24FJ24
- Numéro CUP du fabricant678146132925
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146132925
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau