Motion
DF0719LLX2

NTN
DF0719LLX2

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 55 mm, Largeur de 20 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03010871
N° MFRDF0719LLX2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DF0719LLX2

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 55 mm, Largeur de 20 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03010871
N° MFRDF0719LLX2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    DF0719LLX2 BILLE BRG
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359469455
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359469455

Aperçu

Description du fabricant
DF0719LLX2 BILLE BRG