Motion
20-SPK2-IDL

GATES RUBBER CO
20-SPK2-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 7720-1740 - pas de 8 mm, 32 dents
N° D’ARTICLE MI03011118
N° MFR20-SPK2-IDL
Prix334.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20-SPK2-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 7720-1740 - pas de 8 mm, 32 dents
N° D’ARTICLE MI03011118
N° MFR20-SPK2-IDL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix334.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.1540 po
  • Pas
    8 mm
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nombre de dents
    32
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    072053876918

Aperçu

Description du fabricant
20-SPK2-IDL (32S-8MGT-20)