Motion
KWVE20-B-V1-G3

INA (SCHAEFFLER)
KWVE20-B-V1-G3

Rail de profil de chariot à billes standard - Séries : KUVE, Standard, 30 mm de hauteur, 63 mm de largeur, 71.40 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03011623
N° MFRKWVE20-B-V1-G3
Prix456.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KWVE20-B-V1-G3

Rail de profil de chariot à billes standard - Séries : KUVE, Standard, 30 mm de hauteur, 63 mm de largeur, 71.40 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03011623
N° MFRKWVE20-B-V1-G3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix456.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M6
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    71.40 mm
  • Largeur totale
    63 mm

Détails

  • Classe de précision
    G3
  • Type de bloc
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    13100 N, 2944.99 lbf
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    V1
  • Série
    KUVE
  • Capacité de charge statique
    27000 N, 6069.84 lbf
  • CUP_NON
    4054362976547

Aperçu

Description du fabricant
KWVE20-B-V1-G3 BLOC