Motion
DF04-1/18NPT M

FASTER
DF04-1/18NPT M

Bouchon hydraulique à face plate de diagnostic - Corps en acier, vanne plate, 1/8 po NPT, filetage mâle 1/8 – 27 , 6815 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03011914
N° MFRDF04-1/18NPT M
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
DF04-1/18NPT M

Bouchon hydraulique à face plate de diagnostic - Corps en acier, vanne plate, 1/8 po NPT, filetage mâle 1/8 – 27 , 6815 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03011914
N° MFRDF04-1/18NPT M
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
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    15.9 lb
  • Hexagonales
    0.6700 po | 17 mm
  • Taille hexagonale
    0.6700 po | 17 mm
  • Longueur
    1.6100 po | 40.90 mm
  • Taille
    0.2500 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    27555 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Débit
    0.53 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Industrie/Application
    Machines de construction, d’agriculture, industrielles, de véhicules et de routes
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 257 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.00020 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 15171-1
  • Plage de température
    -13 à 257 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Pression de service
    6815 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
DF-04-1/18/NPT-M