Motion
5307JR25A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU =2.438

FALK
5307JR25A SHAFT MOUNT W/FAN BU =2.438

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de la série 0795198 Rexnord 5307J
N° D’ARTICLE MI03013311
N° MFR5307JR25A SHAFT MOUNT W/FAN BU =2.438
Prix20,247.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5307JR25A SHAFT MOUNT W/FAN BU =2.438

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de la série 0795198 Rexnord 5307J
N° D’ARTICLE MI03013311
N° MFR5307JR25A SHAFT MOUNT W/FAN BU =2.438
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
Prix20,247.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    430 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de taille 5307 avec un ensemble de ventilateur de refroidissement et de 25:1 rapport. Le montage standard comprend un assemblage de biellette et une douille conique TA de 2 7/16 po de diamètre (aide-couple)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795198
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    Série 5307J
  • CUP_NON
    782934262562

Aperçu

Description du fabricant
5307JR25A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=2.438

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon