Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5507
- Longueur de l’alésage10.7500 po;273.05 mm
- Taille du boîtier5507
- Distance centrale9.2900 po, 236 mm
- Largeur du boîtier10.7400 po;272.80 mm
- Diamètre de l’arbre d’entrée2.7500 po, 69.84 mm
- Taille d’entrée2.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant5507
- Taille de sortie maximale5.4375 po;138.09 mm
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Diamètre de l’arbre5.4375 po, 138.09 mm
- Longueur de l’arbre10.7500 po;273.05 mm
- Poids1320 lb, 598.74 kg
Détails
- Ratio réel25:1
- Détails supplémentairesButée d’arrêt incluse; joints Viton
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ComprendAssemblage de biellette et bague conique Ta de 5 7/16 po de diamètre (Torque-Assist)
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant0795296
- Vitesse maximale1700 tr/min
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produits5507J
- RéductionDouble
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5507JR
- Trousse de bras de coupleInclus
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.