Motion
0795308

FALK
0795308

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 25:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013579
N° MFR0795308
Prix98,592.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795308

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 25:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013579
N° MFR0795308
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
Prix98,592.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5507
  • Taille du boîtier
    5507
  • Distance centrale
    9.2900 po, 236 mm
  • Largeur du boîtier
    10.7400 po;272.80 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.7500 po, 69.84 mm
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5507
  • Taille de sortie maximale
    3-15/16 po;100 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25
  • Diamètre de l’arbre
    3.9380 po, 100 mm
  • Longueur de l’arbre
    10.7500 po;273.05 mm
  • Poids
    1166 lb, 528.89 kg

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un assemblage de ventilateur de refroidissement;Comprend un assemblage de biellette;Comprend une bague conique Ta de 3 15/16 po de diamètre (Torque-Assist);Joints à lèvres Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795308
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive;5507J
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5507JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5507JR25A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=3.938

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté