Motion
0795329

FALK
0795329

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 25:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013583
N° MFR0795329
Prix94,157.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795329

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 25:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013583
N° MFR0795329
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
Prix94,157.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5507
  • Longueur de l’alésage
    10.7500 po;273.05 mm
  • Taille du boîtier
    5507
  • Distance centrale
    9.2900 po, 236 mm
  • Largeur du boîtier
    10.7400 po;272.80 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.7500 po, 69.84 mm
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5507
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Longueur de l’arbre
    3.5900 po;91.20 mm
  • Poids
    1126 lb, 510.75 kg

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple;joints Viton; ventilateur de refroidissement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Bras de couple
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795329
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    5507J
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5507JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE SUR ARBRE 5507JR25A SANS COUSSINET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon