Motion
0795472

FALK
0795472

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013610
N° MFR0795472
Prix142,623.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795472

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013610
N° MFR0795472
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
Prix142,623.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.4000 po;315 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Taille de sortie maximale
    6.5000 po;165.09 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14
  • Diamètre de l’arbre
    6.4375 po, 163.50 mm
  • Longueur de l’arbre
    13.0000 po;330.19 mm
  • Poids
    1886 lb, 855.48 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un assemblage de biellette;Comprend une bague conique de 6 7/16 po de diamètre Ta (Torque-Assist);Matériau du joint à lèvres Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795472
  • Vitesse maximale
    1728 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5608JR14A MONTAGE SUR ARBRE BU=6.437

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon