Motion
0795491

FALK
0795491

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013617
N° MFR0795491
Prix148,152.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795491

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013617
N° MFR0795491
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
Prix148,152.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.4000 po;314.95 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    5-15/16 po, 150.80 mm
  • Longueur de l’arbre
    13.0000 po;330.19 mm
  • Poids
    1891 lb, 857.7 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un assemblage de ventilateur de refroidissement;Montage standard comprend un assemblage de biellette;Comprend une bague conique Ta de 5 15/16 po de diamètre (Torque-Assist);Joints à lèvres Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795491
  • Vitesse maximale
    1728 tr/min
  • Sortie
    Alésage conique
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5608JR14A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=5.937

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté