Motion
6M3KH XREEL

GATES RUBBER CO
6M3KH XREEL

Flexible hydraulique M3KH - DI 3/8 po, D.E. 0.65 po, Pression de service 3250 psi / 224.1 bar, Pression d'éclatement 13000 psi / 896.3 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03013824
N° MFR6M3KH XREEL
Prix9.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6M3KH XREEL

Flexible hydraulique M3KH - DI 3/8 po, D.E. 0.65 po, Pression de service 3250 psi / 224.1 bar, Pression d'éclatement 13000 psi / 896.3 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03013824
N° MFR6M3KH XREEL
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
Prix9.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    330 pi / 101 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.65 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    13000 psi / 896.3 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R17
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572696
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053882285
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression Le tuyau Global M3KH est facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites. Le tuyau M3KH a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les autres tuyaux SAE 100R1 et 100R2 . Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
  • Marque de commerce
    M3KH Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053882285
  • Pression de service
    3250 psi / 224.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
6M3KH FLEXIBLE 4657-2696