Motion
SQS39

Emedco
SQS39

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER-TENIR LES MAINS LIBRES, 1-3/4 en hauteur, 2-1/2 en largeur
N° D’ARTICLE MI03014509
N° MFRSQS39
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Emedco
SQS39

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER-TENIR LES MAINS LIBRES, 1-3/4 en hauteur, 2-1/2 en largeur
N° D’ARTICLE MI03014509
N° MFRSQS39
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-3/4 po
  • Largeur
    2-1/2 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    DANGER-TENIR LES MAINS LIBRES
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Sécurité des machines et de l’équipement
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    OSHA
  • Type de symbole
    Main avec une croix au milieu

Aperçu

Description du fabricant
SQS39 ÉTIQUETTES DE DANGER/ 10 PAQUETS