Spécifications
Dimensions
- Taille2.0000 po
- Poids9.305 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement-20 à 450 °F
Aperçu
- 1/2" à 2" classé à 1,000 psi WOG; 2-1/2" à 4" classé à 800 psi WOG
- La construction encapsulée équilibrée minimise l’écoulement à froid
- Joint de tige chargé sous tension
- Les billes de précision en acier inoxydable réduisent les pertes de couple et de friction tout en prolongeant la durée de vie du siège
- La poignée verrouillable peut empêcher un actionnement accidentel
- Tige standard à l’épreuve de l’éclatement à l’entrée interne
- La conception de l’orifice complet s’adapte aux orifices de la bille et du siège à l’ID du tube pour une chute de pression plus faible et un débit moins turbulent
- Conception compacte pour les zones à espace restreint
- Joint en polytétrafluoroéthylène vierge, matériau de qualité alimentaire
- Idéal pour la plupart des services sanitaires
- Spécifié pour les applications nécessitant un faible coefficient de friction
- La construction entièrement encapsulée produit un joint étanche aux bulles
- Coussin de montage ISO 5211 intégré
- Fabricant : Vanne et raccord Dixon