Motion
07660788290

NORTON ABRASIVES
07660788290

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : moyen, grain numéro : 60, 80, diamètre de meule : 10 po, diamètre du trou central : 1-1/4 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03016396
N° MFR07660788290
Prix83.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788290

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : moyen, grain numéro : 60, 80, diamètre de meule : 10 po, diamètre du trou central : 1-1/4 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03016396
N° MFR07660788290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60, 80
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2485 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788290
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
ROUE MOYENNE 07660788290 10X1X1-1/4