Motion
02-182374
FDC1-10-3G-22 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI03016860
N° MFR02-182374
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FDC1-10-3G-22 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI03016860
N° MFR02-182374
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    3.8 l/min
  • Hauteur totale
    3.50 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    3/8 BSPP

Détails

  • Action
    Combineur de séparateur de débit
  • Actionnement
    Manuel
  • Type d’ajustement
    Aucun opérateur
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +100 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-10-4
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Divisions de flux
    15.2 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-182374
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    61 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    BSPP
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Aluminium
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
FDC1-10-3G-22 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact