Motion
7216
Ancrage à béton, diamètre : 3/8 po, longueur totale : 4 po, matériau : acier, encastrement minimum : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03017377
N° MFR7216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage à béton, diamètre : 3/8 po, longueur totale : 4 po, matériau : acier, encastrement minimum : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03017377
N° MFR7216
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Intégration minimale
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Longueur du filetage
    3-3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50

Aperçu

Description du fabricant
7216 3/8 PO X 4 PO CORDON-BOULON OT