Motion
LRT14016050
Anneau intérieur - Alésage de 140 mm, D.E. de 160 mm
N° D’ARTICLE MI03018516
N° MFRLRT14016050
Prix503.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 140 mm, D.E. de 160 mm
N° D’ARTICLE MI03018516
N° MFRLRT14016050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix503.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Poids
    3.95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle LRT14016050 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 140 mm, un diamètre extérieur de 160 mm, une largeur globale de 50 mm et un poids de 3.95 lb, conçue pour soutenir les applications de roulement à aiguilles à forte charge dans les systèmes mécaniques à grande échelle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT14016050
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT14016050 BAGUE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon