Motion
68640
Clé Torx, taille de la clé Torx : T40, style d’entraînement : Torx, résistante à la corrosion, longueur de lame : 6 po, matériau : acier allié
N° D’ARTICLE MI03019833
N° MFR68640
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé Torx, taille de la clé Torx : T40, style d’entraînement : Torx, résistante à la corrosion, longueur de lame : 6 po, matériau : acier allié
N° D’ARTICLE MI03019833
N° MFR68640
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Taille Torx
    T40

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Torx
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
68640 T40 POIGNÉE EN T, BRAS DE 6 PO
  • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
  • La prise ergonomique, texturée et antidérapante offre un couple et une sécurité supplémentaires
  • Alliage d’acier Eklind®
  • Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
  • Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
  • Fabriqué aux États-Unis