Motion
DCP1SWIV
Bouchon pivotant pneumatique à bille Air Chief - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 250 psi, taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI03020438
N° MFRDCP1SWIV
Prix25.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pivotant pneumatique à bille Air Chief - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 250 psi, taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI03020438
N° MFRDCP1SWIV
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
Prix25.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.119 lb

Détails

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    250 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
DCP1SWIV

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté