Motion
30210RED

AKRO-MILS
30210RED

Bac Akro - Rouge, plastique, polymères de qualité industrielle, 3 x 5.375 x 4.125 po, capacité de poids : 10 lb
N° D’ARTICLE MI03023169
N° MFR30210RED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30210RED

Bac Akro - Rouge, plastique, polymères de qualité industrielle, 3 x 5.375 x 4.125 po, capacité de poids : 10 lb
N° D’ARTICLE MI03023169
N° MFR30210RED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3 x 5.375 x 4.125 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    5.375 po
  • Hauteur extérieure
    3 po
  • Longueur extérieure
    5.375 po
  • Largeur extérieure
    4.125 po
  • Hauteur totale
    3 po
  • Longueur totale
    5.375 po
  • Largeur totale
    4.125 po
  • Largeur
    4.125 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    24
  • Capacité de poids
    10 lb

Aperçu

Description du fabricant
30210RED 5-3/8 X 4-1/8 X 3 AKROBIN
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La butée antidérapante empêche les bacs empilés de se déplacer vers l’avant
  • La lèvre de suspension pleine largeur soutient le bac sur le système de suspension
  • Capacité pondérale de 10 lb
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good