Motion
ETP-E30

ZERO MAX
ETP-E30

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 30 mm, DI 36 mm
N° D’ARTICLE MI03030130
N° MFRETP-E30
Prix294.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E30

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 30 mm, DI 36 mm
N° D’ARTICLE MI03030130
N° MFRETP-E30
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
Prix294.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20595 psi
  • Extérieur Diamètre  
    36 mm
  • Longueur totale
    54 mm
  • Taille de la vis
    M10
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    4721 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-E30 DOUILLE