Motion
C6T17FC111F

LEESON ELECTRIC
C6T17FC111F

Moteur frein à usage général - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , enceinte de la PFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03030873
N° MFRC6T17FC111F
Prix2,016.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C6T17FC111F

Moteur frein à usage général - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , enceinte de la PFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03030873
N° MFRC6T17FC111F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,016.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    15.31 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Arrêt positif sans défaillance et freins de maintien ; La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée ; Conceptions de relâchement manuel du frein ; Bobines de frein à double tension ; Fonctionnement à 208-230/460 V @ 60Hz
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur frein, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TEFC
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.00 / 1.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Couple de pleine charge
    24.15 pi-lb;32.74 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.50 hp;0.37 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114159.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720013267
  • Modèle
    C6T17FC111F
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720013267
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
114159.00,1/2HP,56C,1800RPM,3PH,TEFC
  • Arrêt positif et maintien des freins sans danger
  • La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
  • Conceptions de déverrouillage manuel des freins
  • Serpentins de frein à double tension
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.