Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale94 mm
- Largeur totale58 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Poids0.59 lb
Détails
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Comp. liquideAir
- Options inclusesFonction de refoulement, manomètre carré
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonEn hausse
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale123 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Type de montageAvec support
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Manomètre inclusManomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeAR-B
- Définir la plage de pression7.30 à 123 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Norme de filetageNPT