Motion
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 160HZ

TIMKEN DRIVES LLC
160HZ COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03033725
N° MFR160HZ COT ROLLER CHAIN
Prix220.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
160HZ COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03033725
N° MFR160HZ COT ROLLER CHAIN
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
Prix220.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.859 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.899 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.283 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.563 po
  • Longueur de la goupille
    2.859 po
  • Diamètre du rouleau
    1.126 po
  • Résistance à la traction
    72800 lb
  • Poids
    7.696 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11683
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051116837

Aperçu

Description du fabricant
DRV-160HZ-1C-10FT;11683 160HZ COT
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer