Motion
240-2 COT MAILLON DE CONNECTEUR (BROCHES EN T SIMPLES)

TIMKEN DRIVES LLC
240-2 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)

Maillon de connexion - 240 / 3 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033752
N° MFR240-2 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)
Prix630.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
240-2 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)

Maillon de connexion - 240 / 3 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033752
N° MFR240-2 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)
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
Prix630.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    7.524 po
  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Largeur intérieure
    1.864 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.812 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Longueur de la goupille
    7.524 po
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Pas transversal
    3.458 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18503
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051185031

Aperçu

Description du fabricant
DRV-240-2 CT CO LINK;18503 240-2 COT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon