Motion
CHAÎNE EN ACIER D662 AVEC ROSE

TIMKEN DRIVES LLC
D662 STEEL PINTLE CHAIN

Chaîne d’ingénierie - Série Pintle, pas de 662 / 1.664 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033909
N° MFRD662 STEEL PINTLE CHAIN
Prix23.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
D662 STEEL PINTLE CHAIN

Chaîne d’ingénierie - Série Pintle, pas de 662 / 1.664 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033909
N° MFRD662 STEEL PINTLE CHAIN
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
Prix23.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.672 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    662 / 1.664 po
  • Largeur intérieure
    0.9060 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7200 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.281 po
  • Longueur de la goupille
    1.672 po
  • Diamètre du rouleau
    0.720 po
  • Résistance à la traction
    11200 lb
  • Poids par pied
    1.044 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    662 / 1.664 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2155
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de liens
    72
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Pintle
  • Normes respectées
    B29.300
  • CUP_NON
    642051021551
  • Capacité de charge utile
    1700 lb

Aperçu

Description du fabricant
D662-10FTNUB;2155 D662 ROSE ACIER
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté