Motion
D662 TD MAILLON CONN

TIMKEN DRIVES LLC
D662 TD CONN LINK

Maillon de liaison pour chaîne d'ingénierie - taille et pas de 662 / 1.6640 po, cranté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033910
N° MFRD662 TD CONN LINK
Prix16.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
D662 TD CONN LINK

Maillon de liaison pour chaîne d'ingénierie - taille et pas de 662 / 1.6640 po, cranté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033910
N° MFRD662 TD CONN LINK
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
Prix16.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.672 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    662 / 1.6640 po
  • Largeur intérieure
    0.906 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.720 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.281 po
  • Longueur de la goupille
    1.672 po
  • Diamètre du rouleau
    0.720 po
  • Résistance à la traction
    11200 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    D662 / 1.664 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    590
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Série
    D88
  • Normes respectées
    B29.300
  • CUP_NON
    642051005902

Aperçu

Description du fabricant
D662-1 TD CO LINK;590 D662 TD CONN LINK

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté