Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.172 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie667 / 2.2500 po
- Largeur intérieure1.063 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.170 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Longueur de la goupille2.172 po
- Diamètre du rouleau0.937 po
- Résistance à la traction25000 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pasD667XC /2.25 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant2837
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051028376