Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.847 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie88 / 2.609 po
- Largeur intérieure1.250 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.125 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.250 po
- Diamètre de la broche0.500 po
- Longueur de la goupille2.847 po
- Diamètre du rouleau1.125 po
- Résistance à la traction38000 lb
- Poids par pied3.481 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas88 / 2.609 po
- Revêtement de finitionPeint
- Numéro de catalogue du fabricant431
- Numéro CUP du fabricant642051004318
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de liens46
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SériePintle
- Normes respectéesB29.300
- CUP_NON642051004318
- Capacité de charge utile6000 lb
Aperçu
- Prix par pied