Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.359 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie88 / 2.609 po
- Largeur intérieure1.078 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.062 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.200 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Longueur de la goupille2.359 po
- Diamètre du rouleau1.062 po
- Résistance à la traction26900 lb
- Poids par pied2.360 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas88 / 2.609 po
- Revêtement de finitionPeint
- Numéro de catalogue du fabricant3521
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de liens46
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SériePintle
- Normes respectéesB29.300
- CUP_NON642051035213
- Capacité de charge utile4000 lb
Aperçu
- Prix par pied