Motion
CHAÎNE À ROULEAU RIV A2050

TIMKEN DRIVES LLC
A2050 RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2050 / 1-1/4 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pieds
N° D’ARTICLE MI03033968
N° MFRA2050 RIV ROLLER CHAIN
Prix18.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
A2050 RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2050 / 1-1/4 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pieds
N° D’ARTICLE MI03033968
N° MFRA2050 RIV ROLLER CHAIN
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
Prix18.66 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Longueur de la goupille
    0.887 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    6100 lb
  • Poids
    0.603 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34426
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    960
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051344261

Aperçu

Description du fabricant
DRV-A2050-1R-100FT;34426 A2050 100 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 100 pi

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté